曜日別特売

80°菱形 ポジタイプ インサート AH725

80°菱形 ポジタイプ インサート AH725 - タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート AH725 - タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート AH725 - タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート AH725 - タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート AH725 - タンガロイ

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。
鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。

用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全21種類を絞り込む
トラスコ品番
21種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58083518CCGT060204N-JS AH725700-4664
16,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
58083579CCGT09T301N-JS AH725700-4672
20,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
58083701CCGT09T304N-JS AH725700-4699
20,600
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
58083868CCMT060204-PS AH725700-4788
9,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
58083920CCMT060204-PSS AH725700-4842
9,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
58083999CCMT060208-PS AH725700-4915
9,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
58084035CCMT09T302-PS AH725700-4974
12,500
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
58084069CCMT09T302-PSF AH725700-5008
12,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
58084139CCMT09T304-PS AH725700-5059
12,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
58084166CCMT09T304-PSF AH725700-5083
12,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
58084175CCMT09T304-PSS AH725700-5113
12,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
58084236CCMT09T308-PM AH725700-5156
12,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
58084279CCMT09T308-PS AH725700-5181
12,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
58084331CCMT09T312-PM AH725700-5288
12,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
58084349CCMT120404-PSS AH725700-5393
19,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
58084358CCMT120408-PM AH725700-5431
19,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58084367CCMT120408-PS AH725700-5482
19,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58084376CCMT120408-PSS AH725700-5539
19,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58084385CCMT120412-PM AH725700-5563
19,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58084401CCMT120412-PS AH725700-5610
19,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58084410CCMT120412-PSS AH725700-5661
19,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする