タンガロイ
転削用KM級
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
859-5827
材質
PVDコーティング
切刃長さ(mm)
L:16
コーティング
PVD
コーナー半径(mm)
RE:2
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状
正三角形
厚さS(mm)
5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58092697
TCMT160620PDER-NMJ AH120
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください