タンガロイ
正方形 ネガチップ AH120
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
材質
PVDコーティング
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58092381
SNHU1706ANFN-W AH120
701-6905
¥
33,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
58092390
SNHU1706ANTR-ML AH120
701-6930
¥
29,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
58092460
SNMU1706ANTR-ML AH120
701-7677
¥
24,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください