タンガロイ
80°菱形 ネガチップ T9205
耐摩耗性に優れた材種です。
高速切削において、優れた性能を発揮します。
用途
旋削加工用。
内接円(mm)
12.7
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
適合被削材種
チップ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58097877
CNMG120404 T9205
224-6404
12.9
鋼、鋳鉄
ひし形80°
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58097911
CNMG120404-TM T9205
226-0362
12.9
鋼、鋳鉄
ひし形80°
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58097947
CNMG120404-TSF T9205
224-0104
12.9
鋼、鋳鉄
ひし形80°
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58097981
CNMG120408 T9205
224-1653
12.9
鋼、鋳鉄
ひし形80°
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098008
CNMG120408-ASW T9205
224-4848
12.9
鋼、鋳鉄
ひし形80°
¥
11,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098017
CNMG120408-DM T9205
224-6426
L:12.9
鋼
ネガ、 80°ひし形、穴付き
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098051
CNMG120408-TM T9205
208-5878
12.9
鋼、鋳鉄
ひし形80°
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58098069
CNMG120408-TS T9205
224-0048
12.9
鋼、鋳鉄
ひし形80°
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098096
CNMG120408-TSF T9205
223-8502
12.9
鋼、鋳鉄
ひし形80°
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098148
CNMG120412-DM T9205
224-4846
12.9
鋼、鋳鉄
ひし形80°
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください