55°菱形 ネガチップ T9205

55°菱形 ネガチップ T9205 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9205 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9205 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9205 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9205 - タンガロイ

耐摩耗性に優れた材種です。
高速切削において、優れた性能を発揮します。

用途旋削加工用。内接円(mm)12.7厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
適合被削材種
チップ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58098236DNMG150404-TM T9205224-0029L:15.5ネガ、 55°ひし形、穴付き
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098279DNMG150404-TSF T9205224-4820L:15.5ネガ、 55°ひし形、穴付き
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098358DNMG150408-TM T9205224-7914L:15.5ネガ、 55°ひし形、穴付き
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098376DNMG150408-TS T9205224-0101L:15.5ネガ、 55°ひし形、穴付き
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098410DNMG150408-TSF T9205226-033915.5鋼、鋳鉄ひし形55°
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098455DNMG150412 T9205223-844715.5鋼、鋳鉄ひし形55°
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098480DNMG150412-DM T9205226-044315.5鋼、鋳鉄ひし形55°
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098507DNMG150412-TS T9205224-791915.5鋼、鋳鉄ひし形55°
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098541DNMG150412-TSF T9205223-6827L:15.5ネガ、 55°ひし形、穴付き
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする