曜日別特売

正三角形 ネガティブタイプ インサート T5115

正三角形 ネガティブタイプ インサート T5115 - タンガロイ

連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。

用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番706-6236材質CVDコーティング切刃長さ(mm)11内接円(mm)6.35コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)3.18穴径(mm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58092767TNMG110304 T5115
8,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする