曜日別特売

55°菱形 ネガチップ T5115

55°菱形 ネガチップ T5115 - タンガロイ

連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。

用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番709-9452材質CVDコーティング切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングCVDコーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形55°厚さS(mm)6.35穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58089441DNMG150608 T5115
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする