タンガロイ
正方形 ネガチップ AH3135
高い耐欠損性を誇ります。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番
709-1401
材質
PVDコーティング
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼
チップ形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58092469
SNMU1706ANTR-ML AH3135
¥
24,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください