タンガロイ
円形 ポジティブタイプ RCインサート NS9530
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
706-0416
材質
サーメット
タイプ
連続加工、弱断続加工
穴径(Φmm)
D1:3.6
ブレーカ
61
適合被削材種
鋼、鋳鉄
チップ形状
円形
厚さS(mm)
3.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主AN:7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58092171
RCMM1003M0-61 NS9530
¥
7,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください