タンガロイ
正方形 ネガチップ NS9530
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
706-2508
材質
サーメット
切刃長さ(mm)
9.53
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
鋼、鋳鉄
チップ形状
正方形
厚さS(mm)
3.18
穴径(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58092399
SNMG090308 NS9530
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください