曜日別特売

80°菱形 ネガチップ NS9530

80°菱形 ネガチップ NS9530 - タンガロイ80°菱形 ネガチップ NS9530 - タンガロイ80°菱形 ネガチップ NS9530 - タンガロイ80°菱形 ネガチップ NS9530 - タンガロイ80°菱形 ネガチップ NS9530 - タンガロイ80°菱形 ネガチップ NS9530 - タンガロイ80°菱形 ネガチップ NS9530 - タンガロイ80°菱形 ネガチップ NS9530 - タンガロイ

高い耐欠損性を誇る材種です。

用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58084577CNGG090302-01 NS9530708-1596L:9.7RE:0.23.18
12,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
58084586CNGG090308-01 NS9530708-1618L:9.7RE:0.83.18
12,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
58084595CNGG120402-01 NS9530708-1634L:12.9RE:0.24.76
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58084611CNGG120404-01 NS9530708-1651L:12.9RE:0.44.76
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58084620CNGG120404L-C NS9530708-1669L:12.9RE:0.44.76
24,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
58084629CNGG120404L-P NS9530708-1677L:12.9RE:0.44.76
24,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
58084638CNGG120404R-C NS9530708-1685L:12.9RE:0.44.76
24,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
58084647CNGG120404R-P NS9530708-1693L:12.9RE:0.44.76
24,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
58084656CNGG120408-01 NS9530708-1715L:12.9RE:0.84.76
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58084665CNGG120408L-C NS9530708-1731L:12.9RE:0.84.76
24,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
58084681CNMG090308-CB NS9530708-1952L:9.7RE:0.83.18
8,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
58084690CNMG120404 NS9530708-2291L:12.9RE:0.44.76
9,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
58084717CNMG120404-11 NS9530708-2339L:12.9RE:0.44.76
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58084726CNMG120404-27 NS9530708-2355L:12.9RE:0.44.76
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58084751CNMG120404-AFW NS9530708-2398L:12.9RE:0.44.76
10,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
58084760CNMG120404-AS NS9530708-2401L:12.9RE:0.44.76
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58084778CNMG120404L-S NS9530708-2533L:12.9RE:0.44.76
9,800
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
58084787CNMG120404-NS NS9530708-2541L:12.9RE:0.44.76
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58084796CNMG120404R-S NS9530708-2576L:12.9RE:0.44.76
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58084805CNMG120404-TF NS9530708-2622L:12.9RE:0.44.76
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58084839CNMG120404-TS NS9530708-2681L:12.9RE:0.44.76
9,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
58084866CNMG120404-TSF NS9530708-2711L:12.9RE:0.44.76
9,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
58084891CNMG120404-ZF NS9530708-2738L:12.9RE:0.44.76
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58084909CNMG120408 NS9530708-2771L:12.9RE:0.84.76
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58084936CNMG120408-11 NS9530708-2827L:12.9RE:0.84.76
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58084945CNMG120408-17 NS9530708-2835L:12.9RE:0.84.76
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58084961CNMG120408-27 NS9530708-2843L:12.9RE:0.84.76
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58084979CNMG120408-ASW NS9530708-2908L:12.9RE:0.84.76
10,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
58085015CNMG120408L-S NS9530708-3033L:12.9RE:0.84.76
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58085031CNMG120408-NS NS9530708-3050L:12.9RE:0.84.76
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58085040CNMG120408R-S NS9530708-3092L:12.9RE:0.84.76
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58085058CNMG120408-TF NS9530708-3157L:12.9RE:0.84.76
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58085101CNMG120408-TS NS9530708-3262L:12.9RE:0.84.76
9,800
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
58085119CNMG120408-TSF NS9530708-3297L:12.9RE:0.84.76
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58085137CNMG120408-ZF NS9530708-3319L:12.9RE:0.84.76
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58085155CNMG120408-ZM NS9530708-3335L:12.9RE:0.84.76
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする