曜日別特売

アルミホイール加工用高精度インサート DTA

アルミホイール加工用高精度インサート DTA - タンガロイ

高精度加工用2コーナインサートです。

用途アルミホイール加工用。材質超硬適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
高さ(mm)
刃幅(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58089547DTA600-300 TH10701-2217インサート:25インサート:5.5溝入れ:6RE:3
50,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58089556DTA800-400 TH10701-2225インサート:30インサート:6.7溝入れ:8RE:4
52,300
44,980
49,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする