曜日別特売

転削加工用インサート CVDコーティング T3225

転削加工用インサート CVDコーティング T3225 - タンガロイ

高精度壁面加工用インサートです。

用途フライス加工用。トラスコ品番271-6032材質CVDコーティング切刃長さ(mm)L:12.3コーティングCVDコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種鋼、ステンレス鋼チップ形状平行四辺形厚さS(mm)3.7内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58099408ASMT11T304PDPR-MJ T3225
11,900
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする