タンガロイ
55°菱形 ネガチップ T515
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途
被削材:鋳鉄。
材質
本体:超硬合金
切刃長さ(mm)
L:15.5
コーティング
CVD
コーナー半径(mm)
RE:1.2
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
ひし形55°
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58089337
DNMG150412 T515
712-2667
4.76
¥
15,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
58089520
DNMG150612 T515
712-2870
6.35
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください