タンガロイ
80°菱形 ネガチップ T5105
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途
被削材:鋳鉄。
材質
CVDコーティング
コーティング
CVD
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
ひし形80°
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58085216
CNMG120416 T5105
708-3611
L:12.9
RE:1.6
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58085250
CNMG160612 T5105
709-6941
L:16.1
RE:1.2
6.35
¥
24,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください