曜日別特売

六角形 ネガティブタイプ WNインサート T5105

六角形 ネガティブタイプ WNインサート T5105 - タンガロイ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。

用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-8151材質CVDコーティング切刃長さ(mm)6.5内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.8適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58102147WNMG060408 T5105
9,700
7,998
値下げ
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする