曜日別特売

天然ゴム背抜き手袋 MagneX319

天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 - TOWA(東和コーポレーション)

ナノフィニッシュにより、DRY・WET両面で高いグリップ力を発揮します。
15ゲージとナノフィニッシュ天然ゴムコーティングの組合せにより、着けた瞬間にわかる柔らかさと抜群のフィット感があります。
裏段編み加工を施した内面構造で、手袋内部での手のズレを軽減します。
表面の凹み微細化により目詰まりが起こりにくく、グリップ感の低下を抑制します。
原手部分には再生ナイロンを採用し、サステナブルな製品となっています。
ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物(VOC)含有率1%未満の環境に配慮した製法です。
サニタイズ抗菌防臭加工を施しており、汗のイヤなニオイを抑制します。

用途
運送、倉庫作業に。
土木建築作業に。
農作業、園芸作業などに。
仕様サニタイズ抗菌抑臭加工、裏段編み加工材質【編手】ナイロン、綿、ポリウレタン【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)1.3ブルーゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58105331319-S7/S247.116.2
オープン
439
483(税込)
当日出荷
58105340319-M8/M257.417.5
オープン
439
483(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
58105349319-L9/L267.818.4
オープン
439
483(税込)
当日出荷
58105358319-XL10/XL278.119.1
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする