曜日別特売

”エボリューションライト[[R2]]”(充電式)

”エボリューションライト[[R2]]”(充電式) - 日平機器”エボリューションライト[[R2]]”(充電式) - 日平機器”エボリューションライト[[R2]]”(充電式) - 日平機器”エボリューションライト[[R2]]”(充電式) - 日平機器”エボリューションライト[[R2]]”(充電式) - 日平機器”エボリューションライト[[R2]]”(充電式) - 日平機器

先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。
背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。
ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。
耐衝撃性に優れた設計です。
最大14時間点灯で非常時にも安心です。
スモークパネルタイプは目に優しくよりワイドに照射します。

用途
狭く暗い場所や夜間の作業に。
自動車や鉄道、機械の整備作業に。
材質強化樹脂幅(mm)42全長(mm)345ブラックグレー高さ(mm)345タイプスモークパネル仕様奥行(mm)27使用電池リチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)最大約4明るさ(Lm)460(強)/180(中)/100(弱)最大点灯時間最大約14時間内容量1台
注意
※強力な照度なので、LEDを直視しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074856HLED-20CS25cmリール接続用充電コード566-1966
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
58074865HLED-20CS22m充電コード566-1964
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする