曜日別特売

SP-VカプラTypeA

SP-VカプラTypeA - 日東工器

ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。
真空用途に威力を発揮します。
ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。
ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。
SPカプラ Type A・SP-Vカプラと接続できます。

用途不活性ガス・真空用。トラスコ品番270-1851材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)全長(mm)65最高使用圧力(MPa)7.5取付ねじ【相手側】R 3/8使用流体不活性ガス真空、ガス、空気、水ねじサイズRc3/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580744703S-V-A SUS FKM
9,420
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする