ニューストロング販売
ヒールリセットストラップクランプ
ダブルカムハンドルを併用することで広範囲で使用出来ます。
用途
加工物押えとして。
セット内容
単品
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※加工物を押さえて良い状態か確認して下さい。
※無理な締め付けはしないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58073745
HRC-10
837-9472
60
16
60
9
¥
2,303
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58073761
HRC-20
837-9473
90
25
90
12
¥
3,023
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください