曜日別特売

スイベルナット

スイベルナット - ニューストロング販売

治工具の締付けボルトの先端に取り付けることでご使用出来ます。

用途クランンプ作業に。トラスコ品番118-1887セット内容単品材質S45C高さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合径(mm)M6内容量1個
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けてください。
※無理な締め付けはしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58073770SN-6
777
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする