曜日別特売

USB充電ステーション60ポート

USB充電ステーション60ポート - ハタヤリミテッドUSB充電ステーション60ポート - ハタヤリミテッド

災害現場や作業現場で、大量の充電が一度にできるUSB充電ステーションです。
不足しやすい災害避難所でのモバイル機器の充電や、作業現場での充電式用品の充電としてご使用いただけます。

用途
不足しやすい災害避難所でのモバイル機器の充電に。
作業現場での充電式用品の充電に。
トラスコ品番698-0461幅(mm)250高さ(mm)270奥行(mm)350最大出力(W)300定格出力(W)300電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3USBポート数60内容量1台
2月13日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58075931JST60U4
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする