曜日別特売

超強力耐酸手袋 エフテロングローブ

超強力耐酸手袋 エフテロングローブ - ハナキゴム超強力耐酸手袋 エフテロングローブ - ハナキゴム超強力耐酸手袋 エフテロングローブ - ハナキゴム超強力耐酸手袋 エフテロングローブ - ハナキゴム

フッ酸、王水、濃硫酸などの強酸作業用に最適。
また環境にも優しい手袋です。(改正RoHS対応、鉛含有なし)
合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。
植毛付きは暖かく、脱ぎはめが容易です。

用途
トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。
ガラス、金属のエッチング用。
メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取り扱い。
トラスコ品番578-4574長さ(mm)【カフ部】折り170厚さ(mm)0.6ライトブルー全長(cm)36手の平幅(cm)12滑り止め効果表面(手のひら部)内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58066885A-32
5,940
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする