ヒサゴ
屋外用ラベル 油面・粗い面対応
油のついた面・ざらざらした面、どちらにも貼れるタイプです。
水・光・温度変化に強く、破れにくいです。
用途
物流倉庫や工場の管理・表示に
仕様
1パック内:50
トラスコ品番
698-2259
材質
ホワイトPETフィルム
色
白
ラベルサイズ(mm)
横150×縦50
面付
5
シートサイズ
A4(210×297)
内容量
1パック(10枚)
注意
※
※インクジェットプリンタではご使用できません。
※
※貼りつけ後は、-20℃~+80℃の環境下での使用が可能です。
※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。
※
※油面・粗い面対応、結露面対応、強粘再剥離ラベルは製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しておりますが、デザインの作成はA4定型サイズで行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58073971
KLPAB702S
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください