インダクティブプローブ

インダクティブプローブ - マール社

測定システムがガイドと取り付けシャフトから奥まっているため、非常に堅牢です。
卓越したクランプ特性を持っています。
ロータリーストロークベアリングに取り付けられた測定ピンです。
測定ピンはワイヤーリフターで持ち上げ可能です。
油、ガソリン、水、脂肪族化合物に対する耐性
酸、塩基、溶剤、オゾンに中程度の耐性

トラスコ品番586-2693測定範囲(mm)±1.0保護等級IP64測定子3mm超鋼球メーカー商品コード5313010取付軸径(Φmm)8h6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580734811301
108,100
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする