曜日別特売

現場用電子ホイッスル オスビー

現場用電子ホイッスル オスビー - マイゾックス現場用電子ホイッスル オスビー - マイゾックス現場用電子ホイッスル オスビー - マイゾックス

スイッチで音色の切替ができます。
ボタンを押している間、大音量の音が鳴ります。
口をつけずに衛生的に使用できます。

用途現場指示、安全確認、スポーツ、獣害対策、防災に。付属品お試し用電池、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番698-1343材質本体:プラスチック電源CR2032×4縦(mm)136横(mm)38音量(dB)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58069001225915
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする