曜日別特売

スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン TF15

スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン TF15 - 三菱マテリアル

小径の内径加工を高品位に行うことができます。
2つの切刃で経済的です。

用途内径加工用。仕様両先端使用可能材質超微粒超硬内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58069886CB06RS-02B TF15715-5573ノーズR:0.2756
5,080
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
58069895CB07RS-02B TF15715-5654ノーズR:0.2857
5,650
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
返品不可
58069911CB07RS-B TF15715-5671ノーズR:0.05857
5,650
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
返品不可
58069920CB08RS-B TF15715-5751ノーズR:0.05958
6,220
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする