ミヤナガ
ポリクリックシリーズ ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。
超硬付センターピンにより位置決めが確実に行えます。
カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途
エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。
ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。
トラスコ品番
423-4095
材質
刃部:ダイヤモンドセグメントチップ
有効長(mm)
150
刃厚(mm)
3.8
シャンク形状
SDSプラス
刃径(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58073210
PCD40R
¥
39,450
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください