モトユキ
グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。
耐熱性に優れ、高速、高能率です。
バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。
高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。
低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。
用途
一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
適合機種
材質
厚さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58073806
B13-880-24(3P)
1箱(3本)
394-3907
レッキス 平バイスマンティス XB65A
コバルトハイス鋼
0.5
880
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
58073831
B27275034
1箱(5本)
365-3165
HiKOKI CB22FA、FA2、CB22FB
コバルトハイス鋼
0.95
2750
¥
54,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
58073840
B27350534
1箱(5本)
365-3101
ニコテックSCH-25、SCP-25、NCC-250、SSH-350/アマダH-250、HA-250、HFA-250/大東精機G250、GA250、GA260、LT2630、LTA2630
コバルトハイス鋼
0.95
3505
¥
66,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
58073849
B27375034
1箱(5本)
365-3126
HiKOKI CB32FB
コバルトハイス鋼
0.95
3750
¥
67,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌日出荷
58073858
B34411534
1箱(5本)
365-3145
ニコテック SCH-33、SCP-33 / アマダ H-350SA、HA-300、HFA-300
一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に。
1.07
4115
¥
120,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌日出荷
58073867
B34411546
1箱(5本)
365-3136
ニコテック SCH-33、SCP-33 / アマダ H-350SA、HA-300、HFA-300
一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に。
1.07
4115
¥
120,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌日出荷
58073876
B34457034
1箱(5本)
365-3105
ニコテック SCH-40 / アマダ HA-400、HFA-400 / 大東精機 GA-400、GA-410、S-4060、ST-4060
一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に。
1.07
4570
¥
130,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌日出荷
58073885
B34457046
1箱(5本)
365-3143
ニコテック SCH-40 / アマダ HA-400、HFA-400 / 大東精機 GA-400、GA-410、S-4060、ST-4060
一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に。
1.07
4570
¥
130,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください