曜日別特売

自動遮光溶接ゴグル TORCH

自動遮光溶接ゴグル TORCH - リケン自動遮光溶接ゴグル TORCH - リケン自動遮光溶接ゴグル TORCH - リケン自動遮光溶接ゴグル TORCH - リケン

小回りの利くフェイスマスクと手元を照らせるヘッドライトで、狭い場所、暗い場所での溶接作業をスムーズにします。
ヘッドライト、ゴグル、フェイスマスクがそれぞれ取り外し可能です。

用途狭い場所、暗い場所での溶接作業に。その他【遮光前】#3【遮光後】#5~#9、#9~#13付属品外側カバープレート(1枚)、内側カバープレート(1枚)、ヘッドギア、弾性ヘッドバンド、溶接フード、キャリーバッグトラスコ品番699-7872材質耐熱性ナイロン機能復帰速度調整 / 感度調節視界範囲(mm)110×40遮光速度(秒)1/12500復帰時間(s)0.1秒~0.9秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58069107TORCH
30,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする