リケン
一眼式保護メガネ(防曇・防塵) S-990 VF-P
頭を包み込むような形状で高いフィット感を叶えます。
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Pコーティングのレンズです。
用途
飛来物などからの眼の保護(切削、刈払い、木工、製材、研磨など)
トラスコ品番
700-3175
材質
フレーム : ポリカーボネート、エラストマー、レンズ : ポリカーボネート
長さ(mm)
140
幅(mm)
145
高さ(mm)
50
レンズ色
クリア
適合規格
JIS T8147
フレーム色
アイボリー
対応
UVカット:○、ノーズパッド:○、マスク併用可否:○、角度調整:○、防傷加工:○、防曇加工:○
コーティング
VF-P(防曇)
テンプル色
ネイビー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58066919
S-990 VF-P
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください