曜日別特売

簡易保護服100-009ホワイト

簡易保護服100-009ホワイト - AUTO-BI(山田辰)簡易保護服100-009ホワイト - AUTO-BI(山田辰)

ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。
スパンボンド不織布のみ、1層タイプです。

用途
クリーンルーム内での作業などに。
塗装現場での作業に。
トラスコ品番157-6616材質ポリプロピレン100%(スパンボンド不織布)サイズ3Lタイプつなぎ服胸囲(cm)140身長(cm)177~182股下(cm)82ウエスト(cm)110~140適応身長(cm)177~182裄丈(cm)105内容量1着
注意
※細かい粉塵・液体等は浸透します。
※火気には近づかないでください。
※ご使用に適している環境か必ずご確認の上ご使用ください。
※使い捨ての商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58075888100-009-3l
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする