大研化成工業
ゲートプロテクターS1mブラック
軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。
アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品をご用意しました。
必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選びいただけます。
用途
荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。
トラスコ品番
688-1329
材質
PVC
幅(mm)
28
厚さ(mm)
取付部:16~23
色
黒
長さ(m)
1
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
内容量
1本
注意
※両面テープは付属しておりません。
※必ず専用両面テープまたは軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58071487
GT-S1BK
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください