曜日別特売

ゲートプロテクター

ゲートプロテクター - 大研化成工業ゲートプロテクター - 大研化成工業ゲートプロテクター - 大研化成工業ゲートプロテクター - 大研化成工業ゲートプロテクター - 大研化成工業ゲートプロテクター - 大研化成工業ゲートプロテクター - 大研化成工業ゲートプロテクター - 大研化成工業

軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。
アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品をご用意しました。
必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選びいただけます。

用途
荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。
屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質PVC長さ(m)1取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)内容量1本
注意
※両面テープは付属しておりません。
※必ず専用両面テープまたは軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープを使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58071496GT-R1BK688-132836取付部:24~32
オープン
599
659(税込)
当日出荷
58071505GT-M1BK688-131850取付部:33~42
オープン
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
58071521GT-L1BK688-132160取付部:43~55
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
58071530GT-X1BK688-133180取付部:56~72
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする