曜日別特売

ボールロックピン(インチサイズ)

ボールロックピン(インチサイズ) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン(インチサイズ) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。

用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。トラスコ品番581-6753材質ピン:析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、バネ:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM-A-313)、ハンドル:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、キーリング:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM A-313/A313M)B0.594インチH最小1.14インチF最小1.16インチD最大0.565インチC0.46インチE最大0.8インチ規格MS17987C855 / NAS1338C6C55DG最大1.85インチ取付穴最大0.505インチ強度【剪断】36900lbfRoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)【クランプ】5.5ピン径(inch)0.4970 - 0.4985 /【公称】1/2温度範囲(°F)-65/200(最低/最高)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580697984213.F55
18,247
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする