空調服
難燃長袖ブルゾン ウエアのみ ライトブルー
難燃+帯電防止で高機能です。
用途
火気使用の現場向け。
仕様
冷却ファン有無:無
トラスコ品番
568-0155
色
ライトブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
64
内容量
1着
注意
※火気などの近くで使用する場合は、金属フィルターを使用し、空調服の下に着用するインナーは、必ず綿素材、難燃素材のものを使用してください。
※色味が若干異なる場合もあります.
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075371
KU91731C24S2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください