曜日別特売

保冷剤1kgベスト

保冷剤1kgベスト - 昭和商会保冷剤1kgベスト - 昭和商会保冷剤1kgベスト - 昭和商会保冷剤1kgベスト - 昭和商会保冷剤1kgベスト - 昭和商会保冷剤1kgベスト - 昭和商会保冷剤1kgベスト - 昭和商会保冷剤1kgベスト - 昭和商会

ファン付ウェアが使用できない環境下でも安心して使用できる保冷剤 1kg ベストです。
40℃環境下で0℃到達まで6時間持つハードタイプの保冷剤を背中全体を覆う仕様です。
直射日光下でも背中からひんやり冷気が感じられます。

用途作業現場に。トラスコ品番692-6765セット内容ベスト、保冷剤袋(アルミ袋)、保冷剤1kg材質ベスト:ポリエステル、保冷剤袋(アルミ袋):ポリエチレン+アルミ蒸着、保冷剤:ポリエチレン、水、増粘剤、防腐剤ブラックサイズフリー内容量1セット(3セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58075355N25-14-F
8,596
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする