キクロン
キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P
水だけで水垢・尿石などのガンコ汚れを落とします。
用途
洗面台やトイレ等の衛生陶器の洗浄におススメです。
厚さ(mm)
23
縦(mm)
90
横(mm)
68
内容量
1セット(5個)
注意
※本品は陶器洗浄用です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58074540
G-500
685-4783
シート/ポリエステル(ガラス研磨粒子入)、スポンジ/ポリウレタン
ピンク
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58074549
G-502
685-4782
シート/ポリエステル(ガラス研磨粒子入)
イエロー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください