日本無機
高捕集率・長寿命形粗じんフィルタ
質量法90%と高い捕集効率を有します。
粉塵保持量が多く、長寿命であり、メンテナンス費用を削減出来ます。
用途
主に外気処理に使用されます。
トラスコ品番
208-5569
材質
ろ材:不織布、フレーム:耐水性紙
捕集効率(%)
90(質量法)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
595×595×96
初期圧力損失(Pa)
52
最終圧力損失(Pa)
294
定格風量(m
3
/min)
56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58066876
DS-S-56-90-96
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください