ワルター
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ LNHU・LNHX・LNMU・LNMX
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
411-5857
適合本体
F2010/F5138/F5141
ブレーカ
L55T
適合被削材種
P・K
チップ形状
菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58079415
LNMU130608R-L55T WKP25S
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください