ワルター
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
用途
ミーリング加工用。
チップ形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
適合被削材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58079361
SDMT09T308-F57 WAK15
411-0930
F2010/M4002/M4132/M4257/M4574/M4575/M4791
L:9.52
RE:0.8
K
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
58079370
SDMT09T308-F57 WKP25S
411-2497
F2010/M4002/M4132/M4257/M4574/M4575/M4791/M4792
L:9.52
RE:0.8
P・K
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
58079379
SDMT06T204-F57 WAK15
413-3002
M4002/M4132/M4574/M4575/M4791/
L:6.35
RE:0.4
K
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58079388
SDMT06T204-F57 WKP25S
412-9893
M4002/M4132/M4256/M4574/M4575/M4791/M4792
L:6.35
RE:0.4
P・K
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079397
SDMT120408-F57 WAK15
412-5078
F2010/M4002/M4132/M4258/M4574/M4575/M4791
L:12.7
RE:0.8
K
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
58079406
SDMT120408-F57 WKP25S
411-0995
F2010/M4002/M4132/M4258/M4574/M4575/M4791/M4792
L:12.7
RE:0.8
P・K
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください