曜日別特売

外径加工用バイト 倣い旋削システム W1011...S-P

外径加工用バイト 倣い旋削システム W1011...S-P - ワルター外径加工用バイト 倣い旋削システム W1011...S-P - ワルター

チップを確実に保持するWLポジロック機構により、最高の寸法安定性を発揮します。
3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。
2方向への旋削加工により長い工具寿命。
同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。

用途
30°または50°傾斜の倣い加工用。
押し方向および引き方向への旋削加工用。
品名Walter Turn 倣い旋削加工システム 外径加工用バイト適合チップWL17・・内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク幅B(mm)
シャンク高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58069938W1011-1212L-WL17-S-P700-63841212
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
58069947W1011-1212R-WL17-S-P700-63821212
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
58069956W1011-1616L-WL17-S-P700-63881616
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
58069965W1011-1616R-WL17-S-P700-63851616
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする