ボーリングバー 倣い旋削加工システム W1210

ボーリングバー 倣い旋削加工システム W1210 - ワルターボーリングバー 倣い旋削加工システム W1210 - ワルター

倣い旋削加工における長い工具寿命を発揮します。
3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。
チップを確実に保持するWLポジロック機構により高い寸法安定性および繰り返し精度。
同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。

用途
内径倣い旋削加工用。
端面旋削加工用。
端面溝加工
72.5°倣い加工
品名Walter Turn 倣い旋削加工システム ボーリングバー内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合チップ
最小加工径(Φmm)
機能長さ(mm)
接続径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58069999W1210-20SL-WL17700-6383WL17・・DMIN:26LF:257DCON:20
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
58070008W1210-20SR-WL17700-6389WL17・・DMIN:26LF:257DCON:20
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
58070017W1210-25TR-WL25700-6366WL25・・DMIN:34LF:300DCON:25
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
58070026W1210-32TL-WL25700-6380WL25・・DMIN:44LF:300DCON:32
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
58070035W1210-40TL-WL25700-6370WL25・・DMIN:52LF:300DCON:40
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする