倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4

倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4 - ワルター倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4 - ワルター

優れたチップ保持を実現するポジロック機構
3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命

用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用穴径(Φmm)D1:5.5切刃長さ(mm)L:25コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58081558WL25-VC0704L-FP4 WKP01G695-7564RE:0.4
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081576WL25-VC0704R-FP4 WKP01G695-7608RE:0.4
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081585WL25-VC0708L-FP4 WKP01G695-7583RE:0.8
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081610WL25-VC0708R-FP4 WKP01G695-7570RE:0.8
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする