ワルター
倣い旋削システムチップ WL...-VC...
優れたチップ保持を実現するポジロック機構
3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途
鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用
穴径(Φmm)
D1:5.5
切刃長さ(mm)
L:25
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種
鋼・鋳鉄
チップ形状
3コーナーポジチップ
厚さS(mm)
4.76
逃げ角(°)
主AN:7
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
注意
※製品写真は左勝手
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58081567
WL25-VC0704N-FP4 WKP01G
695-7560
RE:0.4
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081601
WL25-VC0708N-FP4 WKP01G
695-7601
RE:0.8
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください