曜日別特売

倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐FM4

倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐FM4 - ワルター

優れたチップ保持を実現するポジロック機構
3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命

用途FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:17コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)3.18逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)8.5内容量1箱(10個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58081795WL17-VC0504N-FM4 WSM10S WSM10S700-1638RE:0.4
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081811WL17-VC0504R-FM4 WSM20S WSM20S700-1616RE:0.4
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081829WL17-VC0508N-FM4 WSM10S WSM10S700-1627RE:0.8
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081899WL17-VC0502N-FM4 WSM10S WSM10S700-1650RE:0.2
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081908WL17-VC0502L-FM4 WSM10S WSM10S700-0116RE:0.2
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081917WL17-VC0502R-FM4 WSM20S WSM20S700-1610RE:0.2
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081969WL17-VC0502N-FM4 WSM20S WSM20S700-1668RE:0.2
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081978WL17-VC0504N-FM4 WSM20S WSM20S700-0089RE:0.4
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081987WL17-VC0508N-FM4 WSM20S WSM20S700-1602RE:0.8
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081996WL17-VC0502L-FM4 WSM20S WSM20S700-1613RE:0.2
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58082005WL17-VC0504L-FM4 WSM10S WSM10S700-1626RE:0.4
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58082021WL17-VC0504L-FM4 WSM20S WSM20S700-0100RE:0.4
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58082030WL17-VC0508L-FM4 WSM10S WSM10S700-1661RE:0.8
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58082039WL17-VC0508L-FM4 WSM20S WSM20S700-1643RE:0.8
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58082048WL17-VC0502R-FM4 WSM10S WSM10S700-1640RE:0.2
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58082057WL17-VC0504R-FM4 WSM10S WSM10S700-1604RE:0.4
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58082066WL17-VC0508R-FM4 WSM10S WSM10S700-1594RE:0.8
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58082075WL17-VC0508R-FM4 WSM20S WSM20S700-1605RE:0.8
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする