ワルター
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FM4
優れたチップ保持を実現するポジロック機構
3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途
FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工
穴径(Φmm)
D1:5.5
切刃長さ(mm)
L:25
適合ホルダ
W1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
3コーナーポジチップ
厚さS(mm)
4.76
逃げ角(°)
主AN:7
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーティング
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58081838
WL25-VC0702R-FM4 WSM10S WSM10S
700-1617
TiAlN+Al2O3+(Al)
RE:0.2
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081847
WL25-VC0702R-FM4 WSM20S WSM20S
700-0097
TiAlN+Al2O3+(Al)
RE:0.2
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081856
WL25-VC0702L-FM4 WSM10S WSM10S
700-0109
TiAlN+Al2O3+(Al)
RE:0.2
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081865
WL25-VC0702L-FM4 WSM20S WSM20S
700-1601
TiAlN+Al2O3+(Al)
RE:0.2
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58082100
WL25-VC0702N-FM4 WSM01 WSM01
700-6358
TiAlN
RE:0.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58082109
WL25-VC0704N-FM4 WSM01 WSM01
700-6355
TiAlN
RE:0.4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください