ワルター
倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐MM4
優れたチップ保持を実現するポジロック機構
3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途
ステンレスおよび難削材ワークの中加工
穴径(Φmm)
D1:3.4
切刃長さ(mm)
L:17
コーティング
TiAlN+Al2O3+(Al)
適合ホルダ
W1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
3コーナーポジチップ
厚さS(mm)
3.18
逃げ角(°)
主AN:7
内接円IC(mm)
8.5
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58081820
WL17-VC0504N-MM4 WSM10S WSM10S
700-1629
RE:0.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081881
WL17-VC0504N-MM4 WSM20S WSM20S
700-1644
RE:0.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081935
WL17-VC0508N-MM4 WSM10S WSM10S
700-1659
RE:0.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081951
WL17-VC0508N-MM4 WSM20S WSM20S
700-0101
RE:0.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください