ワルター
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM01
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
主な用途:ステンレス・難削材。その他用途:鋼・非鉄金属・高硬度材。
穴径(Φmm)
D1:5.16
切刃長さ(mm)
L:8.687
コーティング
TiAlN
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
80°トリゴン
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58081680
WNMG080404-FM5 WSM01
700-0114
RE:0.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081689
WNMG080408-FM5 WSM01
700-1619
RE:0.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください