ワルター
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKP01G
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
主な用途:鋼・鋳物。
タイプ
仕上げ加工
穴径(Φmm)
D1:5.16
切刃長さ(mm)
L:8.687
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種
鋼・鋳鉄
チップ形状
80°トリゴン
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58081619
WNMG080404-FP5 WKP01G
695-7595
RE:0.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081628
WNMG080408-FP5 WKP01G
695-7604
RE:0.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081637
WNMG080404-FW5 WKP01G
695-7579
RE:0.4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081646
WNMG080408-FW5 WKP01G
695-7593
RE:0.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081655
WNMG080412-FW5 WKP01G
695-7580
RE:1.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください